• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Bande Support Toile 3M™ Cubitron™ II 994F

Réf.: 7100053337
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Bande abrasive

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100053337
EAN / GTIN 04046719964208
Réf. fabricant 7100053337

Description

Exécution:

Très grande résistance du support et des bords ainsi que stabilité des bords
Grain céramique 3M moulé avec précision
Longueur totale: 2620 mm
Largeur totale: 1320 mm
grain 36+

Description:

La bande support toile 3M™ Cubitron™ ll 994F présente un grain profilé calibré sur un support de poids ZF. Nos bandes 994F sont idéales pour les applications de moyenne à haute pression sur l’acier carbone et l’aluminium.

Caractéristique(s):

Le grain profilé calibré coupe très rapidement, ce qui permet d’augmenter la productivité
Requiert une pression moindre, réduit la fatigue de l’opérateur
Adaptée aux applications en milieu humide et sec
Le support de poids ZF convient aux applications de pression moyenne ou forte
Conçue pour moins s’échauffer, afin de protéger les alliages sensibles à la chaleur de la fissuration sous contrainte et de la décoloration
Efficacité de coupe conservée sur une durée supérieure, pour un traitement d’un nombre plus élevé de pièces par bande et un remplacement moins fréquent des bandes

Remarque(s):

Use in medium to high pressure carbon steel and aluminium applications