3M™ Solar Acrylic Foam Tape 2063, gris foncé, 12mm x 33m

Réf.: 7100052291
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 102 Pièces
  • Etapes de la commande : 102 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100052291
EAN / GTIN 04046719959020
Réf. fabricant 7100052291

Description

Exécution:

Couleur du produit: Gris fonçé
Épaisseur totale : 0,63 mm
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 12 mm
Collage et scellage simultanés

Description:

Le ruban de mousse acrylique solaire 3M™ 2063 comporte un adhésif à usage général sur les deux faces d'un support en mousse ferme. Il offre une bonne adhérence sur une large gamme de substrats et présente la caractéristique supplémentaire de résister à des températures élevées.

Caractéristique(s):

Couleur : gris foncé
Épaisseur totale : 0,63 mm
Application rapide et propre
Force de maintien immédiate
Collage et étanchéité simultanés
Résistance à long terme à l'extérieur contre la chaleur et les UV
Label UL