Exécution:
Le papier abrasif pratique peut être utilisé pour le ponçage à sec ou à l'eau de la peinture, du mastic, du revêtement gelcoat et du métal.
Le support papier résistant à l'eau supporte les applications humides et sèches pour un encrassement réduit et un ponçage plus rapide
Longueur totale: 230 mm
Largeur totale: 138 mm
Description:
La feuille abrasive 3M™ Wetordry™ 401Q est idéale pour les applications de ponçage qui nécessitent un grain fin et un contact léger, par exemple pour le ponçage humide de carrosserie automobile ou les finitions de peinture. Cette feuille associe un support papier de poids A étanche et durable à un minéral de carbure de silicium caractérisé par des propriétés de coupe rapide pour éliminer les rayures de façon uniforme et faciliter le lustrage.
Caractéristique(s):
Pratique, cette feuille s’utilise en application humide ou à sec sur les peintures, apprêts, enduits gélifiés et métaux
Le support étanche autorise des applications humides pour une charge réduite et une coupe plus rapide
Ponçage de tous types de surfaces
Disponibles en diverses tailles de grains de 1000 à 3000 pour des résultats professionnels