• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Abrasif humide 3M™ Perfect-It™, 230 x 138 mm, P1500, 500 pièces / boîte

Réf.: 7100050365
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 500 Pièces
  • Etapes de la commande : 500 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Papier abrasif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100050365
EAN / GTIN 04046719940721
Réf. fabricant 7100050365
Article hors catalogue L51710 275

Description

Exécution:

Le papier abrasif pratique peut être utilisé pour le ponçage à sec ou à l'eau de la peinture, du mastic, du revêtement gelcoat et du métal.
Le support papier résistant à l'eau supporte les applications humides et sèches pour un encrassement réduit et un ponçage plus rapide
Longueur totale: 230 mm
Largeur totale: 138 mm

Description:

La feuille abrasive 3M™ Wetordry™ 401Q est idéale pour les applications de ponçage qui nécessitent un grain fin et un contact léger, par exemple pour le ponçage humide de carrosserie automobile ou les finitions de peinture. Cette feuille associe un support papier de poids A étanche et durable à un minéral de carbure de silicium caractérisé par des propriétés de coupe rapide pour éliminer les rayures de façon uniforme et faciliter le lustrage.

Caractéristique(s):

Pratique, cette feuille s’utilise en application humide ou à sec sur les peintures, apprêts, enduits gélifiés et métaux
Le support étanche autorise des applications humides pour une charge réduite et une coupe plus rapide
Ponçage de tous types de surfaces
Disponibles en diverses tailles de grains de 1000 à 3000 pour des résultats professionnels