• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban adhésif vinyle 3M™ 471, Bleu, emballage individuel, 9.5 mm x 33 m, 0.14 mm

Réf.: 7100049359
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 96 Pièces
  • Etapes de la commande : 96 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100049359
EAN / GTIN 30021200856113
Réf. fabricant 7100049359
Article hors catalogue L01310 773

Description

Exécution:

Couleur du produit: Bleu
Peut être retiré sans laisser de traces pendant 7 jours à l'intérieur.
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 9 mm
Idéal pour le collage de courbes et les peintures design

Description:

Le ruban 471 est constitué d'un support vinyle teinté dans la masse et d'un adhésif caoutchouc. Epaisseur 0.13 mm. Existe en plusieurs coloris (noir, bleu, marron, vert, gris, rouge, jaune, blanc).

Caractéristique(s):

Pour marquage au sols, codage couleur, décoration, étanchéification ou masquage.// Pour marquage au sols, codage couleur, décoration, étanchéification ou masquage.
Application simple et rapide sur une grande variété de surfaces// Application simple et rapide sur une grande variété de surfaces
Enlèvement simple sans transfert d'adhésif pour réduire l'entretien// Enlèvement simple sans transfert d'adhésif pour réduire l'entretien
Existe dans de nombreux coloris et dimensions// Existe dans de nombreux coloris et dimensions
Disponible en plusieurs couleurs distinctes (jaune, blanc, rouge, noir, marron, vert, orange, violet, bleu et transparent)// Disponible en plusieurs couleurs distinctes (jaune, blanc, rouge, noir, marron, vert, orange, violet, bleu et transparent)
Disponible dans une grande variété de couleurs et de tailles vives// Disponible dans une grande variété de couleurs et de tailles vives
Bords de peinture tranchants// bords de peinture tranchants

Remarque(s):

marquage de voies et de sécurité
Balisage d'équipements
Codage couleur de tuyauterie, outils, instruments, etc.
Permet de protéger les pièces, équipements ou produits contre l’abrasion
Pour le collage, l'emballage ou le scellage de nombreuses surfaces courbes ou convexes