Ruban adhésif de préhension 3M™ GM641, Gris, 610 mm x 66 m

Réf.: 7100048987
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Identification et classification

Référence article 7100048987
Copier
EAN / GTIN 00051111980514
Copier
Réf. fabricant 7100048987
Copier
Article hors catalogue L01310 1886
Copier
Fabricant 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Associée à d'autres outils d'accroche la matière 3M™ GM641 présente des propriétés de coefficient de friction les plus élevées parmis les produits de préhension. Cette matière douce noir peut s'utiliser seule mais permet une préhension encore plus efficace lorsqu'elle est intégrée par exemple à un gant ou une barre d'accroche,

Avantage(s):

  • Très doux, matière adhésivée pour un collage contact sur de multiples supports.
  • Adhésif acrylique sentible à la pression.
  • Elastomer thermoplastique à haut coefficient de friction qui améliore la sécurité, le comfort grâce à sa flexibilité et sa douceur
  • Crée un pouvoir de maintien inégalé même dans des environnements humides ou huileux,
  • Fonctionne dans une vaste plage de température allant de -40 à 71 C° en intérieur et extérieur