Exécution:
Couleur du produit: Blanc
Extrêmement léger par rapport à de nombreuses combinaisons certifiées disponibles sur le marché
Col standard pour une utilisation avec une protection respiratoire ou lorsqu'une capuche n'est pas souhaitée
Poignets tricotés et taille et chevilles élastiques pour un meilleur confort et une plus grande liberté de mouvement.
La fermeture éclair à double sens avec rabats coupe-vent est particulièrement pratique et offre une protection supplémentaire
Description:
Combinaisons de protection à usage unique Couleur blanc avec triangle vert, sans capuche, Taille XL
Caractéristique(s):
Sans capuche - avec col
Matériau non-tissé SMMMS
Type 5/6
Poignets jersey, élastiques à la taille et aux chevilles pour plus de confort et une plus grande liberté de mouvement
Fermeture éclair avec rabat de protection pour plus de commodité et une meilleure protection
Traitement antistatique répondant à la norme EN 1149 pour réduire la charge statique
Répond aux normes EN 1073-2 en matière de fuite vers l'intérieur pour la protection contre les particules nucléaires