Exécution:
Couleur du produit: Doré
Résiste au transfert d'adhésif et au rayonnement solaire. Bonne résistance à la température (100 °C).
Longueur totale: 100 m
Largeur totale: 48 mm
Description:
Le ruban de masquage 244 est doté d'un support papier lisse de couleur jaune et d'un adhésif synthétique, épaisseur 0.085 mm.
Caractéristique(s):
Excellente résistance aux rayons UV pour une utilisation à l'extérieur (six semaines max)// Il possède une bonne tenue en température (100°C).
Papier lisse, adhésif synthétique// Retrait propre, sur la plupart des surfaces, même après six semaines
Support ultrafin pour des bords de peinture ultra-plats// Convient en extérieur
Compatible avec les peintures à base d'eau// Résiste aux coulures de peinture
Le revêtement spécial du ruban empêche l'infiltration de la peinture
Résistant à une température allant jusqu'à 100 °C pendant 30 minutes
Remarque(s):
Travaux de peinture et de vernissage extérieurs
Applications de masquage de peinture pour le bâtiment et la construction
Peinture sur le marché de la construction métallique, en particulier sur les surfaces délicates
Masquage pour des applications d'étanchéité de joints