• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban adhésif de masquage papier lisse 3M™ 244, Jaune, 24 mm x 100 m

Réf.: 7100046036
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 48 Pièces
  • Etapes de la commande : 48 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100046036
EAN / GTIN 08021684755378
Réf. fabricant 7100046036
Article hors catalogue L01310 1672

Description

Exécution:

Couleur du produit: Doré
Résiste au transfert d'adhésif et au rayonnement solaire. Bonne résistance à la température (100 °C).
Longueur totale: 100 m
Largeur totale: 24 mm

Description:

Le ruban de masquage 244 est doté d'un support papier lisse de couleur jaune et d'un adhésif synthétique, épaisseur 0.085 mm.

Caractéristique(s):

Excellente résistance aux rayons UV pour une utilisation à l'extérieur (six semaines max)// Il possède une bonne tenue en température (100°C).
Papier lisse, adhésif synthétique// Retrait propre, sur la plupart des surfaces, même après six semaines
Convient en extérieur// Support ultrafin pour des bords de peinture ultra-plats
Compatible avec les peintures à base d'eau// Résiste aux coulures de peinture
Le revêtement spécial du ruban empêche l'infiltration de la peinture
Résistant à une température allant jusqu'à 100 °C pendant 30 minutes

Remarque(s):

Travaux de peinture et de vernissage extérieurs
Applications de masquage de peinture pour le bâtiment et la construction
Peinture sur le marché de la construction métallique, en particulier sur les surfaces délicates
Masquage pour des applications d'étanchéité de joints