• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban adhésif de masquage papier crêpé 3M™ 201E, Chamois, 72 mm x 50 m

Réf.: 7100044328
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 16 Pièces
  • Etapes de la commande : 16 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Couvre-joints

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100044328
EAN / GTIN 04046719937608
Réf. fabricant 7100044328
Article hors catalogue L01310 978

Description

Exécution:

Couleur du produit: Beige
Déchirable à la main
Longueur totale: 50 m
Largeur totale: 72 mm
Utilisable de manière universelle

Description:

Le ruban de masquage 201E est un ruban papier crêpé lisse 80°C. Couleur chamois, adhésif caoutchouc, épaisseur 0,135mm.

Caractéristique(s):

Adapté pour le maintien , fixation, banderolage, scellage.// Bonne adhérence instantanée et pouvoir de maintien élevé qui résiste au soulèvement ou au recourbement
Ruban conformable, ne se déchire pas au déroulement// Réduit l'accumulation de peinture et assure de belles lignes de peinture
Adhésion instantanée,// Contribue à prévenir l'infiltration de la peinture à travers le ruban
Bonne résistance à l'humidité et aux solvants// Plage de température de fonctionnement jusqu'à 80 ° C / 1h
Plage de température de fonctionnement jusqu'à 80 °C / 1 h
Conçu pour un usage intérieur
Bonne adhérence de la peinture
Résistant aux solvants et à l'humidité
Retrait d'une seule pièce sans laisser de résidus

Remarque(s):

Applications générales de peinture à court terme
Masquage pour des applications d'étanchéité de joints
Fixation ou maintien temporaire
Étiquetage