Ruban adhésif de masquage papier crêpé 3M™ 101E, Chamois, 72 mm x 50 m

Réf.: 7100044325
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 16 Pièces
  • Etapes de la commande : 16 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Couvre-joints

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7100044325
    EAN / GTIN 04046719937653
    Réf. fabricant 7100044325
    Article hors catalogue L01310 390

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit: Brun
    Déchirable à la main
    Longueur totale: 50 m
    Largeur totale: 72 mm
    Bonne adhérence sur de nombreuses surfaces

    Description:

    Le ruban de masquage 101E est un ruban papier crêpé lisse multi-usage. Couleur chamois, adhésif caoutchouc, épaisseur 0,12mm, ce ruban est conçu pour un usage général (maintien temporaire, masquage peinture sans cuisson …)

    Caractéristique(s):

    Convient pour un large éventail d'applications professionnelles// Ruban de masquage éprouvé pour les applications légères d'usage général
    Conformable pour réalisation de courbes// Excellente adhérence initiale sur une grande variété de surfaces
    Surface agréable pour l'écriture// Température ambiante
    Plage de température de fonctionnement jusqu'à 30 °C// Ruban de masquage d'usage général
    Conçu pour un usage intérieur
    Bonne responsabilité immédiate
    Comportement de roulement contrôlé

    Remarque(s):

    Pour les applications générales de masquage de peinture et d'étanchéité de courte durée à température ambiante
    Applications légères
    Masquage pour des applications d'étanchéité de joints
    Fixation ou maintien temporaire
    Étiquetage