• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban adhésif vinyle 3M™ 471, Bleu, emballage individuel, 12 mm x 32 m, 0.14 mm

Réf.: 7100044170
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 12 Pièces
  • Etapes de la commande : 12 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100044170
EAN / GTIN 30051131364081
Réf. fabricant 7100044170
Article hors catalogue L01310 1700

Description

Exécution:

Couleur du produit: Bleu
Bonne adaptabilité
Longueur totale: 32.9 m
Largeur totale: 12.7 cm
Hauteur totale: 0.1 mm

Description:

Le ruban 471 est constitué d'un support vinyle teinté dans la masse et d'un adhésif caoutchouc. Epaisseur 0.13 mm. Existe en plusieurs coloris (noir, bleu, marron, vert, gris, rouge, jaune, blanc).

Caractéristique(s):

Pour marquage au sols, codage couleur, décoration, étanchéité ou masquage.// Pour marquage au sols, codage couleur, décoration, étanchéité ou masquage.
Application simple et rapide sur une grande variété de surfaces// Application simple et rapide sur une grande variété de surfaces
Enlèvement simple sans transfert d'adhésif pour réduire l'entretien// Enlèvement simple sans transfert d'adhésif pour réduire l'entretien
Existe dans de nombreux coloris et dimensions// Existe dans de nombreux coloris et dimensions
Disponible en plusieurs couleurs distinctes (jaune, blanc, rouge, noir, marron, vert, orange, violet, bleu et transparent)// Disponible en plusieurs couleurs distinctes (jaune, blanc, rouge, noir, marron, vert, orange, violet, bleu et transparent)
Disponible dans une grande variété de couleurs et de tailles vives// Disponible dans une grande variété de couleurs et de tailles vives
Bonne adhérence également sur les surfaces peintes, le verre et le caoutchouc// bonne adhérence également sur les surfaces peintes, le verre et le caoutchouc
Bords de peinture tranchants// bords de peinture tranchants
Masquage extrêmement facile dans les courbes serrées// masquage extrêmement facile dans les courbes serrées
Masquage facile même sur des surfaces inégales// masquage léger même sur des surfaces inégales

Remarque(s):

marquage de voies et de sécurité
Balisage d'équipements
Codage couleur de tuyauterie, outils, instruments, etc.
Permet de protéger les pièces, équipements ou produits contre l’abrasion
Pour le collage, l'emballage ou le scellage de nombreuses surfaces courbes ou convexes