• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ Trizact™ Rouleau à Disque Auto-Adhésif PSA 268XA, 127 mm, A35

Réf.: 7100043048
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Bande abrasive

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100043048
EAN / GTIN 08711428100662
Réf. fabricant 7100043048

Description

Exécution:

Structure tridimensionnelle
Support de film à haute résistance à la traction
Support de film homogène de haute précision
EPI
Coût plus faible

Description:

Le rouleau de disques support film PSA 268XA 3M™ Trizact™ est composé de disques en oxyde d’aluminium calibré en micron, munis d’un endos film durable. Utilisez nos disques pour la réparation des défauts du verre, du Corian ainsi que pour la finition des surfaces composites acryliques.

Caractéristique(s):

Technique de microréplication Trizact pour plus d’homogénéité
Fixation facile grâce à un endos adhésif
Rouleau de disques pratique
Se presentan en un cómodo formato de rollo de discos
Pas de défaillance
Durée de vie de l'outil nettement plus longue
Finition plus uniforme
Grande résistance au déchirement
Poids minéral plus élevé
Effacer les surfaces de référence
Qualité de surface reproductible

Remarque(s):

Utilisez ces disques pour la réparation des défauts du verre, du Corian et la finition de surfaces composites acryliques