• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban adhésif de masquage papier crêpé 3M™ 501E, Chamois, 72 mm x 50 m

Réf.: 7100042982
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 12 Pièces
  • Etapes de la commande : 12 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Couvre-joints

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100042982
EAN / GTIN 04046719933150
Réf. fabricant 7100042982
Article hors catalogue L01310 777

Description

Exécution:

Couleur du produit: Beige
Déchirable à la main
Longueur totale: 50 m
Largeur totale: 72 mm
Répond aux exigences élevées de l'industrie automobile

Description:

Le rubans de masquage 501E est un ruban papier crêpé saturé de couleur chamois enduit d’un adhésif caoutchouc épaisseur 0.150 mm.

Caractéristique(s):

Convient pour des cycles de cuisson UV , au four, en infrarouge ou par lampes chauffantes// Compatible avec les séchages U.V et IR
Excellente force de maintien qui résiste au décollement ou au recourbement// Masquage papier crêpé
Excellente résistance à l’humidité et aux solvants// Couleur chamois
S'adapte parfaitement aux surfaces irrégulières// Support en papier crêpé pour une conformabilité qui préserve l'intégrité du ruban lorsqu'il est utilisé dans les coins
Supporte la cuisson au four à des températures allant jusqu'à 160 °C pendant 1 h
Conçu pour un usage intérieur
Résistant aux solvants et à l'humidité
Peut être enlevé en un seul morceau sans laisser de résidus
Bords de couleur nets
Très bonne adhérence de la peinture et du mastic

Remarque(s):

Masquage de peinture pour les secteurs industriels et automobiles
Convient pour des cycles de cuisson et de durcissement aux ultraviolets/infrarouges
Compatible avec tous les systèmes de séchage au four, en infrarouge ou aux lampes chauffantes