• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban adhésif de masquage papier crêpé 3M™ 301E, Chamois, 1560 mm x 50 m

Réf.: 7100042956
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 9 Pièces
  • Etapes de la commande : 9 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Couvre-joints

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100042956
EAN / GTIN 04046719932504
Réf. fabricant 7100042956
Article hors catalogue L01310 1567

Description

Exécution:

Couleur du produit: Beige
Déchirable à la main
Support papier avec adhésif caoutchouc-résine
Largeur totale: 1526 mm
Force de maintien élevée

Description:

'Le ruban de masquage 30E est un ruban papier crêpé épais pour les applications industrielles avec une bonne résistance à l'eau. Couleur chamois, adhésif caoutchouc, épaisseur 0,160 mm. Il peut-être exposé à des températures allant jusqu'à 100°C.

Caractéristique(s):

Convient au séchage à l'air libre et au durcissement au four de la peinture et de la laque// Son support épais facilite la réalisation de lignes
Applications industrie avec étuvage// Bonne force de maintien qui résiste au décollement ou au recourbement
Bonne résistance à l'humidité et aux solvants// Il peut-être exposé à des températures allant jusqu'à 100°C.
Idéal pour le recadrage, le groupage, les applications industrielles, la fixation, le marquage et la protection de différentes manières// Support en papier crêpé pour une conformabilité qui préserve l'intégrité du ruban lorsqu'il est utilisé dans les coins
Supporte la cuisson au four à des températures allant jusqu'à 100 °C pendant 1 h
Conçu pour un usage intérieur
S’enlève sans laisser de résidus
Nettoyer les bords de couleur
Résistant aux solvants et à l'humidité

Remarque(s):

Masquage de peinture polyvalent industriel
Séchage à l'air libre et au durcissement au four de la peinture et de la laque
Conditionnement, maintien et identification
Pour les travaux de peinture dans le secteur industriel