Exécution:
Couleur du produit: Marron
Déchirable à la main
Longueur totale: 50 m
Largeur totale: 36 mm
Pas d'écaillage des particules de peinture sur le bord de la peinture
Description:
Le ruban de masquage 401E est un ruban papier crêpé lisse doté d'une haute résistance à la traction. Couleur chamois, adhésif caoutchouc, épaisseur 0,170 mm. Il peut-être exposé à des températures allant jusqu'à 140°C. Idéal dans les process de cuisson de peinture.
Caractéristique(s):
Combinaisons idéale d'adhérence et de résistance aux hautes températures// Compatible avec tous les systèmes de séchage au four, en infrarouge ou par lampes chauffantes
Excellente force de maintien qui résiste au décollement ou au recourbement// Idéal dans les process de cuisson de peinture.
Bonne résistance à l'humidité et aux solvants// Il peut-être exposé à des températures allant jusqu'à 140°C.
Il ne se déchire pas// Support en papier crêpé pour une conformabilité qui préserve l'intégrité du ruban lorsqu'il est utilisé dans les coins
Supporte la cuisson au four à des températures allant jusqu'à 140 °C pendant 1 h
Conçu pour un usage intérieur
Support de papier robuste et souple
S’enlève sans laisser de résidus
Bords de couleur nets
Très bonne adhérence sur les surfaces lisses telles que les métaux peints
Très bonne adhérence de la peinture et du mastic
Remarque(s):
Masquage de peinture pour les secteurs industriels et automobiles
Compatible avec tous les systèmes de séchage au four, en infrarouge ou aux lampes chauffantes
Séchage à l'air et au four