Exécution:
Couleur du produit: Beige
Déchirable à la main
Longueur totale: 50 m
Largeur totale: 48 mm
Force de maintien élevée
Description:
'Le ruban de masquage 30E est un ruban papier crêpé épais pour les applications industrielles avec une bonne résistance à l'eau. Couleur chamois, adhésif caoutchouc, épaisseur 0,160 mm. Il peut-être exposé à des températures allant jusqu'à 100°C.
Caractéristique(s):
Son support épais facilite la réalisation de lignes// Convient au séchage à l'air libre et au durcissement au four de la peinture et de la laque
Applications industrie avec étuvage// Bonne force de maintien qui résiste au décollement ou au recourbement
Bonne résistance à l'humidité et aux solvants// Il peut-être exposé à des températures allant jusqu'à 100°C.
Idéal pour le recadrage, le groupage, les applications industrielles, la fixation, le marquage et la protection de différentes manières// Support en papier crêpé pour une conformabilité qui préserve l'intégrité du ruban lorsqu'il est utilisé dans les coins
Supporte la cuisson au four à des températures allant jusqu'à 100 °C pendant 1 h
Conçu pour un usage intérieur
S’enlève sans laisser de résidus
Nettoyer les bords de couleur
Résistant aux solvants et à l'humidité
Remarque(s):
Masquage de peinture polyvalent industriel
Séchage à l'air libre et au durcissement au four de la peinture et de la laque
Conditionnement, maintien et identification
Pour les travaux de peinture dans le secteur industriel