• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban adhésif de masquage papier crêpé 3M™ 301E, Chamois, 36 mm x 50 m

Réf.: 7100042902
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 24 Pièces
  • Etapes de la commande : 24 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Couvre-joints

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100042902
EAN / GTIN 04046719931996
Réf. fabricant 7100042902
Article hors catalogue L01310 408

Description

Exécution:

Couleur du produit: Beige
Déchirable à la main
Longueur totale: 50 m
Largeur totale: 36 mm
Force de maintien élevée

Description:

'Le ruban de masquage 30E est un ruban papier crêpé épais pour les applications industrielles avec une bonne résistance à l'eau. Couleur chamois, adhésif caoutchouc, épaisseur 0,160 mm. Il peut-être exposé à des températures allant jusqu'à 100°C.

Caractéristique(s):

Convient au séchage à l'air libre et au durcissement au four de la peinture et de la laque// Son support épais facilite la réalisation de lignes
Applications industrie avec étuvage// Bonne force de maintien qui résiste au décollement ou au recourbement
Bonne résistance à l'humidité et aux solvants// Il peut-être exposé à des températures allant jusqu'à 100°C.
Idéal pour le recadrage, le groupage, les applications industrielles, la fixation, le marquage et la protection de différentes manières// Support en papier crêpé pour une conformabilité qui préserve l'intégrité du ruban lorsqu'il est utilisé dans les coins
Supporte la cuisson au four à des températures allant jusqu'à 100 °C pendant 1 h
Conçu pour un usage intérieur
S’enlève sans laisser de résidus
Nettoyer les bords de couleur
Résistant aux solvants et à l'humidité

Remarque(s):

Masquage de peinture polyvalent industriel
Séchage à l'air libre et au durcissement au four de la peinture et de la laque
Conditionnement, maintien et identification
Pour les travaux de peinture dans le secteur industriel