Exécution:
Couleur du produit: Beige
Déchirable à la main
Longueur totale: 50 m
Largeur totale: 18 mm
Répond aux exigences élevées de l'industrie automobile
Description:
Le rubans de masquage 501E est un ruban papier crêpé saturé de couleur chamois enduit d’un adhésif caoutchouc épaisseur 0.150 mm.
Caractéristique(s):
Compatible avec les séchages U.V et IR// Convient pour des cycles de cuisson UV , au four, en infrarouge ou par lampes chauffantes
Masquage papier crêpé// Excellente force de maintien qui résiste au décollement ou au recourbement
Couleur chamois// Excellente résistance à l’humidité et aux solvants
S'adapte parfaitement aux surfaces irrégulières// Support en papier crêpé pour une conformabilité qui préserve l'intégrité du ruban lorsqu'il est utilisé dans les coins
Supporte la cuisson au four à des températures allant jusqu'à 160 °C pendant 1 h
Conçu pour un usage intérieur
Résistant aux solvants et à l'humidité
Peut être enlevé en un seul morceau sans laisser de résidus
Bords de couleur nets
Très bonne adhérence de la peinture et du mastic
Remarque(s):
Masquage de peinture pour les secteurs industriels et automobiles
Convient pour des cycles de cuisson et de durcissement aux ultraviolets/infrarouges
Compatible avec tous les systèmes de séchage au four, en infrarouge ou aux lampes chauffantes