3M™ Ruban de Masquage Haute Performance 232, Beige, 24 mm x 50 m

Réf.: 7100041614
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande 36 Pièces
  • Etapes de la commande : 36 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100041614
EAN / GTIN 04046719925872
Réf. fabricant 7100041614
Article hors catalogue L01310 1651

Description

Exécution:

Couleur du produit: Beige
Largeur totale: 24 mm

Description:

Le Ruban de masquage haute performance Scotch® 232 permet d'effectuer des lignes de peinture nettes pour utilisation sur des process de cuisson de peinture à température moyenne et offre un retrait propre, même sur des surfaces difficiles. Le support épais en papier crêpé contient un agent de saturation résistant aux solvants qui permet de résister aux peintures à base de latex et d'huile.

Caractéristique(s):

L'adhésif en caoutchouc permet une adhésion instantanée et résiste au décollement ou à la torsion pour la réalisation de lignes de peinture nettes
Le support en papier crêpé s'adapte et conserve son intégrité lorsqu'il est utilisé dans les coins
Le support est facile à déchirer, et se retire d'un seul coup
Le ruban se déroule bien à partir du rouleau et le risque de déchirure prématurée est faible
Fabriqué sans solvants pour réduire les contraintes environnementales