• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cale pour disque 3M™ Hookit™, 152 mm x 19 mm

Réf.: 7100041340
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100041340
EAN / GTIN 50051141287091
Réf. fabricant 7100041340

Description

Exécution:

Longueur totale: 1.43 cm
Largeur totale: 15.24 cm

Description:

Le plateau de disque 3M™ Hookit™ est conçu pour fixer, en toute sécurité, des disques de ponçage ou de finition 3M Hookit et notre plateau de polissage Finesse-it sur toute une gamme d’outils de ponçage portatifs. Il dispose d’une bordure biseautée à 45°, permettant un biseautage et brossage plus aisé de la zone de ponçage.

Caractéristique(s):

Avec crochet en 'J' pour maintenir en toute sécurité une rondelle 3M™ Hookit™ ou une éponge 3M™ Finesse-it™.
Utilisation avec une ponceuse excentrique, une ponceuse rotative ou une meuleuse d'angle.
Le système 3M™ Hookit™ offre un retrait et une réutilisation faciles.

Remarque(s):

Pour une ponceuse orbitale, une ponceuse rotative ou une meuleuse d’angle
Pour les espaces de travail dans lesquels les disques à endos adhésif pourraient être contaminés par la poussière, les saletés ou des débris