Exécution:
Levels defects quickly
Minimizes processing steps
Easy to buff to a high gloss finish
Available in a variety of grades – operators can make the right choice for each unique project
Pressure sensitive adhesive provides secure attachment and removes cleanly when changing discs
Description:
Utilisez le disque 3M ™ Trizact ™ Finesse-it ™ 464LA, avec une topographie de surface unique qui canalise les débris de ponçage loin du disque, réduisant les risques de chargement et prolongeant la durée de vie du disque.
Caractéristique(s):
Les abrasifs Trizact ™ durent souvent plus de cinq fois plus longtemps que les abrasifs conventionnels
Convient pour une utilisation sur des mini ponceuses orbitales ou orbitales aléatoires pour produire une finition prête à polir
Le minéral en carbure de silicium coupe avec netteté et laisse des finitions fines
Disponible dans une variété de grades - les opérateurs peuvent faire le bon choix pour chaque projet unique
le cole sensible à la pression permet une fixation sûre et peut être retiré sans laisser de résidus lors du changement de vitre.
Remarque(s):
Use in the transportation and automotive industries, removing imperfections and surface defects from painted substrates prior to buffing
For clear coat spot defect repair, paint prep, coating and corrosion removal and surface preparation