• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disques abrasifs 3M™ Hookit™ Purple Premium Multihole 334U ø 150 mm, P500, 500 pièces / boîte

Réf.: 7100040483
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 500 Pièces
  • Etapes de la commande : 500 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100040483
EAN / GTIN 04046719925575
Réf. fabricant 7100040483

Description

Exécution:

Couleur du produit: Violet
Convient pour le ponçage grossier des zones de sortie ou le dernier ponçage avant l'application de l'apprêt
Convient parfaitement au ponçage fin des zones de sortie de l'apprêt ou à la dernière étape de ponçage avant l'application de l'apprêt

Description:

Réalisez des économies de main-d’œuvre tout en améliorant la qualité d’exécution grâce au disque abrasif violet de ponçage propre 3M™ Hookit™ 334U, conçu pour offrir une coupe rapide et une finition homogène. Idéal pour le ponçage en biseau ou l’étape finale de ponçage avant application de la couche d’apprêt.

Caractéristique(s):

Disque abrasif hautes performances avec système de fixation Hookit™
Ponçage en biseau grossier ou étape finale de ponçage avant application de la couche d’apprêt
Idéal pour le ponçage en biseau ou l’étape finale de ponçage avant application de la couche d’apprêt
Abrasif haut de gamme longue durée