• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Combinaison de protection 3M™ 4540+ L

Réf.: 7100040416
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Couleur weiß / blau
Type de produit Combinaison de protection chimique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100040416
EAN / GTIN 04046719909452
Réf. fabricant 7100040416
Article hors catalogue L01110 258

Description

Exécution:

Couleur du produit: Blanc
Size: L
Capuche à 3 panneaux, fermeture à glissière à double sens et rabat coupe-vent avec banquette verrouillable, dos et chevilles élastiques pour limiter le risque de peau exposée.
Poignets tricotés et taille et chevilles élastiques pour un meilleur confort et une plus grande liberté de mouvement.
Revêtement antistatique EN 1149-5 réduit la décharge d'électricité statique et minimise le risque d'étincelles

Description:

La combinaison de protection 3M™ 4540+ en laminé comporte un triangle dorsal respirant en nontissé SMMMS perméable à l'air pour un confort amélioré. Cette combinaison légère et souple offre une excellente barrière contre les particules dangereuses et certaines éclaboussures légères.

Caractéristique(s):

Excellente barrière contre les particules sèches et certaines éclaboussures de liquide chimique (CE de type 5/6)
Le matériau microporeux souple et léger enveloppe parfaitement le corps pour assurer une grande liberté de mouvement
Capuche à 3 pans, fermeture éclair avec rabat de protection adhésive, élastiques au niveau du dos et des chevilles pour réduire le risque d'exposition de la peau
Poignets jersey, élastiques à la taille et aux chevilles pour plus de confort et une plus grande liberté de mouvement
Le revêtement antistatique EN 1149-5 réduit les décharges d'électricité statique et minimise le risque d'étincelles
Résiste aux particules nucléaires selon la norme EN 1073-2
Avec traitement antistatique (EN 1149-5)
Faible relargage de fibres

Remarque(s):

Pour l'utilisation dans la peinture, le désherbage, les travaux en salle blanche et en laboratoire, le nettoyage de réservoirs et de canalisations, la lutte contre les nuisibles, le traitement du bitume, les travaux sur l'amiante et la fibre de verre