Exécution:
Couleur du produit: Argent
La combinaison d'un aluminium robuste et d'un adhésif résistant permet sans problème des applications à long terme
Longueur totale: 55 m
Largeur totale: 12 mm
Haute résistance au vieillissement et aux intempéries
Description:
Le Ruban en aluminium 3M™ 431 est destiné à de nombreuses applications dans un large éventail d'industries. Notre ruban est composé d'un support en aluminium extradoux et revêtu d'un adhésif acrylique sophistiqué sensible à la pression.
Caractéristique(s):
Le ruban adaptable résiste aux flammes, à l’humidité, aux intempéries, à la dégradation liée aux UV, et à de nombreux produits chimiques
Ce ruban à conductivité thermique reflète et dissipe la chaleur rayonnante pour protéger les surfaces en plastique
Le ruban réfléchissant la chaleur améliore l'efficacité lumineuse
L'adhésif acrylique robuste et le support en aluminium offrent une longue durée de vie à la fois à l'intérieur et à l'extérieur
Haute résistance au vieillissement et aux intempéries// haute résistance au vieillissement et aux intempéries
Forte réflexion de la chaleur et de la lumière// forte réflexion de la chaleur et de la lumière
Remarque(s):
Réflexion de la chaleur et protection thermique des pièces délicates
Barrière contre l'humidité
Réflexion de la lumière
Etanchéité et scellage
Fixation d'un serpentin de réfrigération
Protection du plastique contre la chaleur et les rayons UV