Exécution:
Couleur du produit: Transparent
Ruban adhésif double face fin avec support
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 1200 mm
Pouvoir adhésif élevé sur la plupart des surfaces
Description:
Le Ruban double face 3M™ 415 est un ruban en polyester double face de 100 µm doté d'un adhésif en caoutchouc 400 sur un protecteur en papier brun densifié (60#) de 100 µm.
Caractéristique(s):
Ruban double face de 100 µm sur un support en polyester PET avec un protecteur en papier brun DK densifié (60#)// Ruban double face de 100 µm sur un support en polyester PET avec un protecteur en papier brun DK densifié (60#)
Excellente résistance aux UV. Bonne adhérence sur une grande variété de matériaux tels que HSE haute énergie de surface, LSE basse énergie de surface et métaux. Bonne résistance à la température et à l'humidité.// Excellente résistance aux UV. Bonne adhérence sur une grande variété de matériaux tels que HSE haute énergie de surface, LSE basse énergie de surface et métaux. Bonne résistance à la température et à l'humidité.
Haute performance pour les jointage dans les applications d'impression.// Haute performance pour les jointage dans les applications d'impression.
Utilisez un ruban polyvalent avec une bonne adhérence sur une grande variété de matériaux// Utilisez un ruban polyvalent avec une bonne adhérence sur une grande variété de matériaux
Grande capacité d’adhésion immédiate
Remarque(s):
Collage sur les substrats les plus divers tels que métal, peinture, la plupart des plastiques, papier, carton, bois, verre, etc.
Convient pour le matériel publicitaire et promotionnel, les documents de planification et de présentation interchangeables