Exécution:
Brand: Xtract™
Couleur: Color: Rouge
les industries: Préparation de la peinture // AOEM
Vitesse maximum: 12000.0 m/s
Diamètre: 127.0 mm
Description:
Les plateaux à profil bas 3M Xtract™ sont fermes mais flexibles pour offrir une polyvalence pour les applications de ponçage à plat et sont conçus pour maintenir en toute sécurité un disque 3M Xtract sur une ponceuse orbitale (vendus séparément). Fait partie de la série 3M Xtract, conçue pour une élimination optimale de la poussière, permettant à un aspirateur d'extraire la poussière de la pièce pour prolonger la durée de vie du disque et améliorer la productivité. Utilisez ce plateau avec les gros grains où un bon nivellement est nécessaire.
Caractéristique(s):
Le motif multitrous exclusif 3M Xtract™ offre une extraction supérieure de la poussière pour éviter l'encrassement, augmenter la productivité et fournir un environnement de travail plus propre
Tige filetée en une seule pièce pour réduire la vibration et améliorer l’équilibre
La mousse à haute densité à profil bas et la bordure biseautée émoussée à 35 degrés assure la durabilité et permet une coupe agressive
Le système de fixation 3M™ Hookit™ permet des changements de disque faciles et optimise la durée de vie des disques
Remarque(s):
Utilisable pour les disques Multihole, 7, 9 et 15 trous sur les ponceuses pneumatiques 3M™.