• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban à transfert d'adhésif 3M™ 9469 PC, 25 mm x 55 m

Réf.: 7100037379
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 180 Pièces
  • Etapes de la commande : 180 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100037379
EAN / GTIN 05900422062219
Réf. fabricant 7100037379

Description

Exécution:

Le ruban de transfert VHB™ transparent de 132 µm d'épaisseur permet d'obtenir des structures globales minces et assure une liaison permanente avec l'adhésif acrylate haute performance.
Excellent pouvoir adhésif durable et pouvoir adhésif supérieur à celui des rubans adhésifs standard comparables. Remplace les rivets, les soudures par points, les adhésifs liquides et autres méthodes d'assemblage permanent utilisées dans les applications industrielles et métallurgiques.
Longueur totale: 55 m
Largeur totale: 25 mm
La série d'adhésifs la plus puissante en termes de résistance chimique et thermique

Description:

Le 9469 est un ruban à transfert d'adhésif acrylique ferme. Cet adhésif se caractérise par une résistance finale au collage très élevée, une excellente résistance en température et aux solvants et un très bon pouvoir de maintien au cisaillement.

Caractéristique(s):

Adhésif 100MP// Adhésif haute performance pour les la majorité des applications industrielles et l'assemblage de métaux
Excellente résistance en température et aux solvants et un très bon pouvoir de maintien au cisaillement// Très haute performance
Résistance aux températures élevées (200°C)// Résistance aux températures élevées (200°C)
Bonne résistance au pelage, bonne stabilité dimensionnelle// Bonne résistance au pelage, bonne stabilité dimensionnelle
Pour l'adhérence, l'apposition, l'assemblage, la fixation, le collage, la conversion, le rembourrage, l'installation, les joints d'étanchéité, le collage, l'identification, la protection anti-intrusion, l'isolation, la jointure, l'étiquetage, la stratification, le marquage, le montage, le traitement, l'étanchéité, la sécurisation, l'espacement, le jointage, le collage, etc.// Résistance aux contraintes chimiques
Aérospatiale, Électroménager, Automobile, Tableau de bord pour fixation au raidisseur, Électronique, Fixation de circuit souple, Fixation de chauffage flexible, Assemblage industriel général, Fixation graphique, Usage industriel, Métallurgie, Fixation de plaques nominatives, Solaire, Transport// Aérospatiale, Électroménager, Automobile, Tableau de bord pour fixation au raidisseur, Électronique, Fixation de circuit souple, Fixation de chauffage flexible, Assemblage industriel général, Fixation graphique, Usage industriel, Métallurgie, Fixation de plaques nominatives, Solaire, Transport
Version épaisse du ruban F9460PC// Version épaisse du ruban F9460PC

Remarque(s):

Particulièrement adapté à l'utilisation dans l'industrie automobile et aéronautique.
Surfaces à haute énergie
Collage de circuits imprimés dans le domaine de l'électronique
Equipement autocollant de panneaux, d'emblèmes, de décorations