• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Combinaison de protection 3M™ 4540+ taille 2XL

Réf.: 7100036529
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Couleur weiß / blau
Taille unisexe 2XL
Type de produit Combinaison de protection chimique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100036529
EAN / GTIN 04046719909506
Réf. fabricant 7100036529
Article hors catalogue L01110 301

Description

Exécution:

Couleur du produit: Blanc
Size: XXL
Capuche en 3 parties, fermeture à glissière à double sens, rabat refermable, élastique au dos et aux chevilles pour réduire le risque d'exposition de la peau.
Poignets tricotés et ceinture et chevilles élastiques pour un meilleur confort et une plus grande liberté de mouvement.
Revêtement antistatique EN 1149-5 réduit les décharges d'électricité statique et minimise le risque d'étincelles.

Description:

CE de catégorie III, type 5/6, la combinaison de protection 3M™ 4540+ protège contre les éclaboussures de liquides et les poussières dangereuses.

Caractéristique(s):

Excellente barrière contre les particules solides et les éclaboussures de liquide (CE de Type 5/6)
Le matériau laminé innovant souple et léger épouse parfaitement le corps pour assurer une grande liberté de mouvement et une sensation de confort
Une capuche élastiquée à 3 pans pour une meilleure compatibilité avec d’autres EPI
Poignets jersey, capuche, taille et chevilles élastiqués pour plus de confort et une plus grande liberté de mouvements
Avec traitement antistatique (EN 1149-5)
EN 1073-2 protection contre les particules nucléaires

Remarque(s):

Pour l'utilisation dans la peinture, le désherbage, les travaux en salle blanche et en laboratoire, le nettoyage de réservoirs et de canalisations, la lutte contre les nuisibles, le traitement du bitume, les travaux sur l'amiante et la fibre de verre