3M™ Cubitron™ II Disque fibre abrasif 786C, 115 mm x 22 mm, 80+, 33410

Réf.: 7100035473
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
  • Etapes de la commande : 25 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Disque en fibre

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7100035473
    EAN / GTIN 50051131334101
    Réf. fabricant 7100035473
    Article hors catalogue L51710 1744

    Description

    Exécution:

    Vitesse d'enlèvement de matière supérieure de 30 % par rapport aux abrasifs Premium
    Qualité de ponçage durable et uniforme
    Qualité de surface plus élevée et plus uniforme
    Réduction de l'effort de travail grâce à une pression d'appui réduite
    Réduction de la déformation du métal grâce à des disques plus froids

    Description:

    Les disques fibre abrasifs 3M™ Cubitron™ II permettent d’éliminer les soudures et peintures. Nos disques fibre Cubitron™ II durent jusqu’à deux fois plus longtemps, offrent une coupe plus rapide et produisent une finition plus uniforme et précise que les abrasifs traditionnels.

    Caractéristique(s):

    Coupe 30 % plus rapide que les abrasifs haut de gamme
    Performances durables et qualité de coupe homogène
    Finition plus homogène et précise
    Réduit la fatigue de l’opérateur grâce à une pression moindre
    Ne chauffe pas, pour une moindre déformation du métal