• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ Cubitron™ II Disque fibre abrasif 786C, 115 mm x 22 mm, 60+, 33409

Réf.: 7100035472
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
  • Etapes de la commande : 25 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque en fibre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100035472
EAN / GTIN 50051131334095
Réf. fabricant 7100035472
Article hors catalogue L51710 919

Description

Exécution:

Vitesse d'enlèvement de matière supérieure de 30 % par rapport aux abrasifs Premium
Qualité de ponçage durable et uniforme
Qualité de surface plus élevée et plus uniforme
Réduction de l'effort de travail grâce à une pression d'appui réduite
Réduction de la déformation du métal grâce à des disques plus froids

Description:

Les disques fibre abrasifs 3M™ Cubitron™ II permettent d’éliminer les soudures et peintures. Nos disques fibre Cubitron™ II durent jusqu’à deux fois plus longtemps, offrent une coupe plus rapide et produisent une finition plus uniforme et précise que les abrasifs traditionnels.

Caractéristique(s):

Coupe 30 % plus rapide que les abrasifs haut de gamme
Performances durables et qualité de coupe homogène
Finition plus homogène et précise
Réduit la fatigue de l’opérateur grâce à une pression moindre
Ne chauffe pas, pour une moindre déformation du métal