• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Bande abrasive céramique support toile semi-flexible 3M™ Cubitron™ II 947A, 930 mm x 1900 mm, 120+

Réf.: 7100035341
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 3 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Bande abrasive

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100035341
EAN / GTIN 04046719913404
Réf. fabricant 7100035341

Description

Exécution:

S'utilise spécialement dans les zones de pression moyenne à faible
Mélange de grains céramiques 3M moulés avec précision et d'oxyde d'aluminium
Longueur totale: 1900 mm
Largeur totale: 930 mm
Granulométrie de 40+ à 120

Description:

La bande support toile 3M™ Cubitron™ ll 947A contient un grain profilé calibré sur un support en polyester-coton de poids X. Nos bandes 974A sont liées avec de la résine pour une meilleure résistance thermique et doivent être utilisées à sec.

Caractéristique(s):

Le grain profilé et calibré coupe très rapidement, ce qui permet d'augmenter la productivité
Requiert une pression moindre, réduit la fatigue de l'opérateur
Convient aux applications à sec
Le support de poids X est idéal pour plusieurs applications
Conçu pour fonctionner plus à froid, afin de protéger les alliages sensibles à la chaleur des fissures de contrainte et de la décoloration

Remarque(s):

Du meulage automatisé sous forte pression aux opérations sous pression faible à moyenne, sur des équipements tels que les backstands, les ponceuses à bandes abrasives, les ponceuses droites et les ponceuses à bandes longues