Exécution:
Couleur du produit: Noir
Résistance immédiate à l'utilisation grâce à l'adhésif sensible à la pression
Longueur totale: 700 m
Largeur totale: 12 mm
Peut remplacer les éléments de fixation mécaniques (rivets, soudures, vis) ou les adhésifs liquides, ce qui permet d'économiser le perçage, le ponçage, le réusinage, le vissage, le soudage et le nettoyage.
Description:
Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 4947F est une mousse adhésive acrylique noire, haute performance et très conformable, d'épaisseur 1.1mm. Il offre une excellente adhésion sur une large gamme de substrats.
Caractéristique(s):
Haute performance et haute résistance aux plastifiants// Haute performance et haute résistance aux plastifiants
Vos applications sont ainsi durables et ceci quelques soit l'environnement.// Vos applications sont ainsi durables et ceci quelques soit l'environnement.
Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible// Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible
Colle noire de 1,1 mm polyvalente et noyau en mousse acrylique adaptable pour un bon équilibre entre résistance et conformabilité dans les applications les plus exigeantes; en particulier sur les substrats à haute et moyenne énergie de surface// Colle noire de 1,1 mm polyvalente et noyau en mousse acrylique adaptable pour un bon équilibre entre résistance et conformabilité dans les applications les plus exigeantes; en particulier sur les substrats à haute et moyenne énergie de surface
Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudures, vis) ou coles liquide, entraînant le perçage, le meulage, le post-traitement, le vissage, Le soudage et le nettoyage sont évités// peuvent remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudures, vis) ou les adhésifs liquides, ce qui peut entraîner le perçage, le meulage, le post-traitement, le vissage, le soudage et le nettoyage sont sauvegardés
L'absorption dynamique élevée de la charge réduit les vibrations et les chocs// l'absorption dynamique élevée de la charge réduit les vibrations et les chocs
Crée une étanchéité permanente contre l'eau, l'humidité, etc.// crée une étanchéité permanente contre l'eau, l'humidité, etc
Permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et irréguliers// permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et irréguliers
Haute résistance aux plastifiants// haute résistance aux plastifiants
Remarque(s):
Utilisation pour les matériaux décoratifs et les frises, les plaques signalétiques, les logos, les écrans électroniques, l'application de panneaux sur les cadres et les renforts sur les panneaux
Utilisation dans des applications sur divers marchés, y compris le transport, les appareils électroménagers, l'électronique, la signalisation et la signalisation, ainsi qu'à des fins industrielles générales