Exécution:
Couleur du produit: Transparent
Longueur totale: 66 m
Largeur totale: 25 mm
Description:
Le ruban 3M™ 40 est un ruban utilitaire antistatique qui convient à une utilisation dans les zones sensibles à l'électricité statique. Il résiste à des températures allant jusqu'à 130 °C.
Caractéristique(s):
L'adhésif polymère-acrylate antistatique et conducteur assure une adhérence sûre
Évite d'endommager les installations électroniques sensibles lors de la production grâce au revêtement par pulvérisation électrostatique.
Idéal pour les zones sensibles à l'électricité statique
Résiste à des températures allant jusqu'à 130 °C
Conforme à la directive RoHS 2011/65/UE
Support : film polyester
Adhésif acrylique
Remarque(s):
Fermeture d'emballages de protection électrostatique
Fixation de composants, par ex. dans les conteneurs ou pendant la fabrication
Utilisation universelle dans les zones et postes de travail protégés contre les décharges électrostatiques
Utilisation dans la fabrication et l'assemblage de composants électroniques