• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Casque de sécurité 3M™, uvicator, cliquet, diélectrique 1000v, bandeau anti-transpiration en cuir, bleu, G3001MUV1000V-BB

Réf.: 7100033454
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Casques de chantier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100033454
EAN / GTIN 04046719386581
Réf. fabricant 7100033454

Description

Exécution:

Couleur du produit: Bleu
Size: 53-62 cm
Design légèrement arrondi pour éviter qu'il ne s'accroche aux branches, etc.
L'intérieur peut pivoter à 180° pour offrir un meilleur champ de vision lors du travail dans des espaces confinés.
L'extrémité courte du casque offre une meilleure visibilité vers le haut

Description:

Le G3001MUV1000V-BB est notre casque 3M™ bleu équipé d'une suspension à cliquet et d'un bandeau en cuir pour plus de confort. Il offre un design légèrement arrondi avec une visière courte et un disque à capteur 3M™ Uvicator™ qui indique quand votre casque a été surexposé aux rayonnements UV. Il fournit également une isolation électrique jusqu'à 1 000 Vca.

Caractéristique(s):

Casque conçu pour une utilisation dans les environnements difficiles, avec une excellente ventilation et un large champ de vision
Fournit une isolation électrique jusqu'à 1 000 Vca
Le disque à capteur 3M™ Uvicator™ vous indique quand votre casque a été surexposé à des rayonnements UV et qu'il est temps de le remplacer
Le design légèrement arrondi réduit le risque d'accrochage des éléments du casque à des cordes ou à des branches
Harnais de tête pivotant à 180° pour une meilleure visibilité lorsque vous travaillez dans des espaces confinés
La visière courte améliore la visibilité vers le haut

Remarque(s):

Construction, agriculture