• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ Ruban De Blindage EMI Double Face Cuivre 1182, 12 mm x 16,5 m

Réf.: 7100033306
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 19 Pièces
  • Etapes de la commande : 19 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100033306
EAN / GTIN 50076308623208
Réf. fabricant 7100033306
Article hors catalogue L01310 1216

Description

Exécution:

Couleur du produit : cuivré
Conducteur électrique
longueur totale : 16.5 m
Largeur totale : 12 mm
Atténuation maximale de l'écran

Description:

Le ruban de blindage EMI sur feuille de cuivre 3M™ 1182 est un ruban de blindage adhésif acrylique de 3,5 mil d'épaisseur. Ce ruban retardateur de flamme est conçu pour lier 2 surfaces ensemble physiquement et électriquement. Il est fourni sur un film de protection détachable pour une manipulation et une découpe faciles. Le ruban est certifié pour des applications sèches d'une tension nominale de 600 V.

Caractéristique(s):

L'adhésif unique garantit un contact sûr avec la surface d'application
Convient pour relier physiquement et électriquement deux surfaces entre elles
Ignifugé
Pour les installations à 600 V
Listé UL et conforme à la directive RoHS 2011/65/UE
L'adhésif acrylique résiste aux solvants