Casque de sécurité 3M™, uvicator, cliquet, diélectrique 1000v, bandeau anti-transpiration en cuir, blanc, G3001MUV1000V-VI

Réf.: 7100033247
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Casques de chantier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7100033247
    EAN / GTIN 04046719606931
    Réf. fabricant 7100033247

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit: Blanc
    Size: 53-62 cm
    Design légèrement arrondi pour éviter qu'il ne s'accroche aux branches, etc.
    L'intérieur peut pivoter à 180° pour offrir un meilleur champ de vision lors du travail dans des espaces confinés.
    L'extrémité courte du casque offre une meilleure visibilité vers le haut

    Description:

    Le G3001MUV1000V-VI est notre casque 3M™ blanc équipé d'une suspension à cliquet et d'un bandeau en cuir pour plus de confort. Il offre un design légèrement arrondi avec une visière courte et un disque à capteur 3M™ Uvicator™ qui indique quand votre casque a été surexposé aux rayonnements UV. Il fournit également une isolation électrique jusqu'à 1 000 Vca.

    Caractéristique(s):

    Casque conçu pour une utilisation dans les environnements difficiles, avec une excellente ventilation et un large champ de vision
    Fournit une isolation électrique jusqu'à 1 000 Vca
    Le disque à capteur 3M™ Uvicator™ vous indique quand votre casque a été surexposé à des rayonnements UV et qu'il est temps de le remplacer
    Le design légèrement arrondi réduit le risque d'accrochage des éléments du casque à des cordes ou à des branches
    Harnais de tête pivotant à 180° pour une meilleure visibilité lorsque vous travaillez dans des espaces confinés
    La visière courte améliore la visibilité vers le haut

    Remarque(s):

    Construction, agriculture