3M™ Hookit™ Plateau de Support X82659 5 HOLES 125 MM 10/CTN

Réf.: 7100032506
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Plateaux-supports

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7100032506
    EAN / GTIN 50051144826594
    Réf. fabricant 7100032506

    Description

    Exécution:

    Longueur totale: 1.43 cm
    Largeur totale: 15.24 cm

    Description:

    Le plateau de disque 3M™ Hookit™ est conçu pour fixer, en toute sécurité, des disques de ponçage ou de finition 3M Hookit et notre plateau de polissage Finesse-it sur toute une gamme d’outils de ponçage portatifs. Il dispose d’une bordure biseautée à 45°, permettant un biseautage et brossage plus aisé de la zone de ponçage.

    Caractéristique(s):

    Avec crochet en 'J' pour maintenir en toute sécurité une rondelle 3M™ Hookit™ ou une éponge 3M™ Finesse-it™.
    Utilisation avec une ponceuse excentrique, une ponceuse rotative ou une meuleuse d'angle.
    Le système 3M™ Hookit™ offre un retrait et une réutilisation faciles.

    Remarque(s):

    Pour une ponceuse orbitale, une ponceuse rotative ou une meuleuse d’angle
    Pour les espaces de travail dans lesquels les disques à endos adhésif pourraient être contaminés par la poussière, les saletés ou des débris