• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque abrasif support fibre 3M™ Cubitron™ II 982C, 125 x 22 mm, Grain 60+

Réf.: 7100031964
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 50 Pièces
  • Etapes de la commande : 50 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque en fibre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100031964
EAN / GTIN 04046719889594
Réf. fabricant 7100031964
Article hors catalogue L51710 156

Description

Exécution:

Adapté à un usage intensif
Productivité plus élevée
Économie de coûts et de temps
Longue durée de vie
Réduction des coûts unitaires

Description:

Le disque fibre 3M™ Cubitron™ II 982C surpasse les disques abrasifs industriels en céramique traditionnels. Nos disques contiennent un grain profilé et calibré 3M, offrant jusqu'à deux fois le taux de coupe, la durabilité et la durée de vie des disques traditionnels, avec une pression de meulage requise moins importante.

Caractéristique(s):

Le grain profilé calibré 3M réalise une coupe exceptionnellement rapide avec une pression moindre, surpassant ainsi tous les disques abrasifs industriels en céramique traditionnels
Durent jusqu'à deux fois plus longtemps que les disques traditionnels
Utilisez des disques à la durée de vie bien plus longue, réalisez davantage de pièces par disque avec moins de changements de disques
Avec un grain en céramique triangulaire profilé et calibré qui s'use de façon uniforme, fonctionne sans provoquer d'échauffement et optimise la rupture du minéral
Durable et résistant aux déchirures avec un support en fibre ferme et un liant en résine solide pour le meulage et le biseautage des soudures sous forte pression
Réduisez la fatigue de l'opérateur grâce un grain profilé calibré 3M, qui diminue la pression de meulage
Nécessite moins d'impression et offre un plus grand confort de travail
A un effet d'auto-affûtage
Bon ancrage des grains céramiques
Taux d'enlèvement élevés
Meulage à froid
Soutient activement les grains abrasifs hautes performances

Remarque(s):

Utilisez ces disques pour le meulage des soudures, le chanfreinage et le biseautage des bords sous forte pression
Enlevez les soudures en acier au carbone, les films de laminage, les trous et les imperfections, et réalisez l'usinage des rainures
Pour le meulage et le polissage de petites et grandes surfaces de métal
Utilisez-les avec l'assistance haute performance 3M, pour une vitesse et une performance ultimes