Exécution:
La bande adhésive de transfert VHB™ transparente de 132 µm d'épaisseur permet des constructions globales fines et assure des assemblages durables grâce à l'adhésif acrylique haute performance de la série 100MP.
Excellent pouvoir adhésif durable et force d'adhérence supérieure à celle des rubans adhésifs standard comparables. Remplace les rivets, les soudures par points, les colles liquides et autres méthodes d'assemblage permanentes utilisées dans le secteur industriel et dans la transformation des métaux.
Longueur totale: 55 m
Largeur totale: 19 mm
Série d'adhésifs la plus performante en termes de résistance chimique et thermique
Description:
Le 9469 est un ruban à transfert d'adhésif acrylique ferme. Cet adhésif se caractérise par une résistance finale au collage très élevée, une excellente résistance en température et aux solvants et un très bon pouvoir de maintien au cisaillement.
Caractéristique(s):
Adhésif 100MP// Adhésif haute performance pour les la majorité des applications industrielles et l'assemblage de métaux
Très haute performance// Excellente résistance en température et aux solvants et un très bon pouvoir de maintien au cisaillement
Résistance aux températures élevées (200°C)// Résistance aux températures élevées (200°C)
Bonne résistance au pelage, bonne stabilité dimensionnelle// Bonne résistance au pelage, bonne stabilité dimensionnelle
Pour l'adhérence, l'apposition, l'assemblage, la fixation, le collage, la conversion, le rembourrage, l'installation, les joints d'étanchéité, le collage, l'identification, la protection anti-intrusion, l'isolation, la jointure, l'étiquetage, la stratification, le marquage, le montage, le traitement, l'étanchéité, la sécurisation, l'espacement, le jointage, le collage, etc.// Résistance aux contraintes chimiques
Aérospatiale, Électroménager, Automobile, Tableau de bord pour fixation au raidisseur, Électronique, Fixation de circuit souple, Fixation de chauffage flexible, Assemblage industriel général, Fixation graphique, Usage industriel, Métallurgie, Fixation de plaques nominatives, Solaire, Transport// Aérospatiale, Électroménager, Automobile, Tableau de bord pour fixation au raidisseur, Électronique, Fixation de circuit souple, Fixation de chauffage flexible, Assemblage industriel général, Fixation graphique, Usage industriel, Métallurgie, Fixation de plaques nominatives, Solaire, Transport
Version épaisse du ruban F9460PC// Version épaisse du ruban F9460PC
Remarque(s):
Particulièrement adapté à l'utilisation dans l'industrie automobile et aéronautique.
Surfaces à haute énergie
Collage de circuits imprimés dans le domaine de l'électronique
Equipement autocollant de panneaux, d'emblèmes, de décorations