Exécution:
Disponible en 9460PC, 9469PC et 9473PC également avec papier de protection non imprimé
Film de colle sans support
Longueur totale: 55 m
Largeur totale: 12 mm
Série d'adhésifs la plus performante en termes de résistance chimique et thermique
Description:
Le 9473 est un ruban à transfert d'adhésif acrylique ferme. Cet adhésif se caractérise par une résistance finale au collage très élevée, une excellente résistance en température et aux solvants et un très bon pouvoir de maintien au cisaillement.
Caractéristique(s):
Adhésif 100MP// Adhésif 100MP
Très haute performance// Très haute performance
Résistance aux températures élevées (200°C)// Résistance aux températures élevées (200°C)
Bonne résistance au pelage, bonne stabilité dimensionnelle// Bonne résistance au pelage, bonne stabilité dimensionnelle
Résistance aux contraintes chimiques// Résistance aux contraintes chimiques
Aérospatiale, Électroménager, Automobile, Tableau de bord pour fixation au raidisseur, Électronique, Fixation de circuit souple, Fixation de chauffage flexible, Assemblage industriel général, Fixation graphique, Usage industriel, Métallurgie, Fixation de plaques nominatives, Solaire, Transport// Aérospatiale, Électroménager, Automobile, Tableau de bord pour fixation au raidisseur, Électronique, Fixation de circuit souple, Fixation de chauffage flexible, Assemblage industriel général, Fixation graphique, Usage industriel, Métallurgie, Fixation de plaques nominatives, Solaire, Transport
Version épaisse du ruban F9469PC// Version épaisse du ruban F9469PC
Remarque(s):
Utilisation pour l'assemblage industriel et la fabrication métallique
Collage d'éléments décoratifs métalliques
Collage de circuits imprimés flexibles (FPC) sur des raidisseurs en aluminium ou des dissipateurs thermiques ou de châleur
Remplace les rivets, les points de soudure, les colles liquides et autres fixations permanentes