• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Dévidoir 3M™ M1, 1 par caisse

Réf.: 7100030346
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Dérouleurs pour rubans adhésifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100030346
EAN / GTIN 00051115808869
Réf. fabricant 7100030346
Article hors catalogue L01310 1053

Description

Exécution:

Couleur du produit : rouge
Longueur totale : 46.67 cm
Largeur totale : 16.19 cm
Hauteur totale : 117.16 cm

Description:

Le dévidoir 3M™ M1 est un dévidoir sur roues destiné à l'application de lignes en ruban vinyle pour le marquage au sol.

Caractéristique(s):

Les accessoires aident à appliquer les rubans de marquage au sol avec plus de confort, de rapidité et de perfection.
L'applicateur permet d'appliquer le ruban adhésif de marquage au sol sans avoir à s'agenouiller sur le sol.
Idéal pour appliquer des rubans adhésifs en PVC sur les sols dans les entrepôts, les usines et les salles d'essai.
Fortement recommandé pour la signalisation des allées, des chemins de peinture, des zones dangereuses et des zones de stockage.