• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Casque 3M™, Uvicator, à cliquet, ventilé, bandeau en plastique, noir, G3000NUV-SV

Réf.: 7100030107
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Casques de chantier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100030107
EAN / GTIN 04046719807031
Réf. fabricant 7100030107

Description

Exécution:

Couleur du produit: Noir
Size: 53-62 cm

Description:

Le G3000NUV-SV est notre casque 3M™ noir équipé d'orifices de ventilation répartis sur une grande surface et d'un bandeau en plastique pour plus de confort. Il dispose d'une suspension à cliquet, et offre un design légèrement arrondi avec une visière courte et un disque à capteur 3M™ Uvicator™ qui indique quand votre casque a été surexposé aux rayonnements UV.

Caractéristique(s):

Casque de protection pour les conditions d'application défavorables, avec une excellente ventilation et un bon champ de vision.
Le capteur 3M™ Uvicator™ vous informe lorsque votre casque de protection a été exposé à des rayons UV excessifs et doit être remplacé.
Le design légèrement arrondi évite de se prendre les pieds dans les câbles ou les branches d'arbres
Les trous d'aération sont répartis sur une large zone et assurent un meilleur confort en laissant passer un maximum d'air.
Le harnais de tête peut être tourné à 180° pour permettre un meilleur champ de vision lors de travaux dans des espaces restreints
L'écran court permet une meilleure vision vers le haut

Remarque(s):

Bâtiment, agriculture