Exécution:
Les propriétés réfléchissantes aident à améliorer la visibilité de l'utilisateur la nuit ou dans des conditions de mauvaise visibilité, les propriétés fluorescentes aident à rendre le matériau visible à la lumière du jour, le matin et le crépuscule
Les valeurs de réflectance de la bande argentée ainsi que les valeurs de couleur de la partie jaune répondent aux exigences de la norme ISO 20471
Longueur totale: 100 m
Largeur totale: 50.8 mm
Convient pour une utilisation sur les tissus sensibles qui ne peuvent être nettoyés que chimiquement
Description:
Le tissu 3M™ Scotchlite™ rétroréfléchissant jaune-argent-jaune 9687, d'une excellente conception pour les vêtements de sécurité, tels que les vêtements de lutte contre l'incendie et les vêtements professionnels résistants aux flammes, nécessitant une visibilité élevée de jour comme de nuit.
Caractéristique(s):
Les propriétés réfléchissantes contribuent à améliorer la visibilité du porteur la nuit ou dans des conditions de faible visibilité, les propriétés fluorescentes contribuent à rendre le matériau bien visible à la lumière du jour, à l'aube et au crépuscule.
Les valeurs de rétroréflexion de la bande argentée ainsi que les valeurs de couleur de la partie jaune répondent aux exigences de la norme ISO 20471.
Peut être utilisé pour les vêtements de protection ignifuges selon la norme EN 469.
Bonne lavabilité en machine à 60° C
Convient pour une utilisation sur des tissus délicats qui ne peuvent être nettoyés qu'à sec
Remarque(s):
Pour les vêtements de pompiers et les vêtements de travail difficilement inflammables, pour lesquels une grande visibilité de jour et de nuit est nécessaire.