• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Ruban à transfert d'adhésif 3M™ VHB™ F9469PC, Tranparent, 610 mm x 329 m, 0.13 mm

Réf.: 7100029188
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100029188
EAN / GTIN 05900422038948
Réf. fabricant 7100029188

Description

Exécution:

Le ruban de transfert VHB™ transparent de 132 µm d'épaisseur permet des structures globales minces et assure une liaison permanente avec l'adhésif acrylate haute performance de la série 100MP.
Excellent pouvoir adhésif durable et pouvoir adhésif supérieur à celui des rubans adhésifs standard comparables. Remplace les rivets, les soudures par points, les adhésifs liquides et autres méthodes d'assemblage permanent utilisées dans les applications industrielles et métallurgiques.
Longueur totale: 329 m
Largeur totale: 610 mm
La série d'adhésifs la plus puissante en termes de résistance chimique et thermique

Description:

Acrylique haute performance 100MP de 130 µm, muni d'un protecteur en papier brun enduit de polyéthylène (#58) de 105 µm, imprimé 3M.

Caractéristique(s):

Le ruban adhésif de transfert VHB™ transparent de 132 µm d'épaisseur permet des constructions globales fines et assure des assemblages durables grâce à l'adhésif acrylique haute performance de la série 100MP.// Le ruban adhésif de transfert VHB™ transparent de 132 µm d'épaisseur permet des constructions globales fines et assure des assemblages durables grâce à l'adhésif acrylique haute performance.
Excellent pouvoir adhésif durable et force d'adhésion supérieure à celle des rubans adhésifs standard comparables. Remplace les rivets, les soudures par points, les adhésifs liquides et autres méthodes d'assemblage permanentes utilisées dans l'industrie et la métallurgie // Excellent pouvoir adhésif permanent et plus élevé que les rubans adhésifs standard comparables. Remplace les rivets, les soudures par points, les adhésifs liquides et autres méthodes d'assemblage permanentes utilisées dans l'industrie et la métallurgie.
Résistance thermique à court terme jusqu'à 260 °C, résistance thermique à long terme jusqu'à 150 °C// Résistance thermique à court terme jusqu'à 260 °C, résistance thermique à long terme jusqu'à 150 °C
Transparent et idéal pour les applications industrielles intérieures et extérieures où les rivets, les soudures par points, les adhésifs liquides et autres méthodes d'assemblage permanent doivent être remplacés // Transparent et idéal pour les applications industrielles intérieures et extérieures où les rivets, les soudures par points, les adhésifs liquides et autres méthodes d'assemblage permanent doivent être remplacés.
Série d'adhésifs la plus performante en termes de résistance chimique et thermique// Série d'adhésifs la plus performante en termes de résistance chimique et thermique
Disponible en 9460PC, 9469PC et 9473PC avec papier de protection non imprimé// Disponible en 9460PC, 9469PC et 9473PC avec papier de protection non imprimé.
Variante plus épaisse de F9460PC// Variante plus épaisse de F9460PC

Remarque(s):

Particulièrement adapté à l'utilisation dans l'industrie automobile et aéronautique.
Surfaces à haute énergie
Collage de circuits imprimés dans le domaine de l'électronique
Équipement autocollant de panneaux, emblèmes, décorations