Exécution:
Le ruban adhésif de transfert VHB™ transparent de 269 µm d'épaisseur permet des constructions globales fines et assure des assemblages durables grâce à l'adhésif acrylique haute performance.
Film de colle sans support
Longueur totale: 55 m
Largeur totale: 9 mm
Série d'adhésifs la plus performante en termes de résistance chimique et thermique
Description:
Acrylique haute performance 100MP de 260 µm, muni d'un protecteur en papier brun enduit de polyéthylène (#58) de 105 µm, imprimé 3M.
Caractéristique(s):
Adhère solidement et durablement à une grande variété de substrats, y compris le verre, le métal, le polyimide, le PVC rigide, l'acrylique, le polycarbonate et le polystyrène// Le Ruban à transfert d'adhésif transparent VHB™ de 260 µm offre un profil fin, combiné à un adhésif acrylique solide pour une fixation durable// Le Ruban à transfert d'adhésif transparent VHB™ de 260 µm offre un profil fin, combiné à un adhésif acrylique solide pour une fixation durable
Excellente longue tenue avec une force d'adhérence plus élevée que les adhésifs sensibles à la pression classiques. Remplace les rivets, les soudures par point, les adhésifs liquides et autres attaches permanentes utilisées pour l'assemblage industriel à haute performance et la fabrication du métal.// Supporte des températures à court terme jusqu'à 260 °C pendant une heure// Excellente longue tenue avec une force d'adhérence plus élevée que les adhésifs sensibles à la pression classiques. Remplace les rivets, les soudures par point, les adhésifs liquides et autres attaches permanentes utilisées pour l'assemblage industriel à haute performance et la fabrication du métal.
Plage de température de service jusqu'à 149 °C.// Tolérance de température à court terme jusqu'à 260 °C, tolérance de température de fonctionnement jusqu'à 149 °C// Tolérance de température à court terme jusqu'à 260 °C, tolérance de température de fonctionnement jusqu'à 149 °C
Transparent et idéal pour une utilisation dans de nombreuses applications intérieures et extérieures, pour remplacer les rivets, les soudures par point, les adhésifs liquides et autres attaches permanentes// Transparent et idéal pour une utilisation dans de nombreuses applications intérieures et extérieures, pour remplacer les rivets, les soudures par point, les adhésifs liquides et autres attaches permanentes// Très bonne résistance aux produits chimiques, aux UV et aux solvants
Conçu pour une utilisation en intérieur et en extérieur// Pour l'adhérence, l'apposition, l'assemblage, la fixation, le collage, la conversion, le rembourrage, l'installation, les joints d'étanchéité, le collage, l'identification, la protection anti-intrusion, l'isolation, la jointure, l'étiquetage, la stratification, le marquage, le montage, le traitement, l'étanchéité, la sécurisation, l'espacement, le jointage, le collage, etc.// Pour l'adhérence, l'apposition, l'assemblage, la fixation, le collage, la conversion, le rembourrage, l'installation, les joints d'étanchéité, le collage, l'identification, la protection anti-intrusion, l'isolation, la jointure, l'étiquetage, la stratification, le marquage, le montage, le traitement, l'étanchéité, la sécurisation, l'espacement, le jointage, le collage, etc.
Aérospatiale, Électroménager, Automobile, Tableau de bord pour fixation au raidisseur, Électronique, Fixation de circuit souple, Fixation de chauffage flexible, Assemblage industriel général, Fixation graphique, Usage industriel, Métallurgie, Fixation de plaques nominatives, Solaire, Transport// Aérospatiale, Électroménager, Automobile, Tableau de bord pour fixation au raidisseur, Électronique, Fixation de circuit souple, Fixation de chauffage flexible, Assemblage industriel général, Fixation graphique, Usage industriel, Métallurgie, Fixation de plaques nominatives, Solaire, Transport
Version épaisse du ruban F9469PC// Version épaisse du ruban F9469PC
Remarque(s):
Utilisation pour l'assemblage industriel et la fabrication métallique
Collage d'éléments décoratifs métalliques
Collage de circuits imprimés flexibles (FPC) sur des raidisseurs en aluminium ou des dissipateurs thermiques ou de châleur
Remplace les rivets, les points de soudure, les colles liquides et autres fixations permanentes