Disque Maille 3M Xtract™ 360L, 127 mm, P280, 500LG

Réf.: 7100028668
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 500 Pièces
  • Etapes de la commande : 500 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Référence article 7100028668
    EAN / GTIN 50051131017066
    Réf. fabricant 7100028668

    Description

    Exécution:

    Brand: Xtract™
    Couleur: Color: Violet
    les industries: Composite // Transport et matériel lourd // Industrie générale // Travail des métaux // AOEM // Ébénisterie // Préparation de la peinture
    Vitesse maximum: 12000.0 rpm
    Diamètre: 127.0 mm

    Description:

    Le disque à support film 3M Xtract™ 360L est doté d'un motif multitrous exclusif 3M™ pour une meilleure extraction de poussières dans les applications de finition. Fait partie de la série 3M Xtract™, conçue pour une élimination optimale de la poussière. Notre modèle multitrous innovant extrait la poussière mieux que des produits comportant 5 ou 6 trous, ce qui augmente la coupe et allonge considérablement la durée de vie du disque. La conception n'a pas besoin d'être alignée avec les trous du plateau, ce qui rend le changement de disque rapide, facile et pratique. La gamme technique d'abrasifs 3M est conçue pour offrir une combinaison incroyable de valeur et de performance.

    Caractéristique(s):

    Le motif multitrous exclusif 3M Xtract™ offre une extraction supérieure de la poussière pour éviter l'encrassement, augmenter la productivité et fournir un environnement de travail plus propre
    Construction ouverte et revêtement résistant à l'encrassement, prévenant toute obstruction et optimisant ainsi l'efficacité de coupe et la durée de vie du produit
    Le système de fixation 3M™ Hookit™ permet des changements de disque faciles et optimise la durée de vie des disques
    Le support film durable est résistant aux déchirures et offre une tolérance étroite et une finition homogène
    Les grains à oxyde d'aluminium permettent de couper plus rapidement et durent plus longtemps que les grains traditionnels

    Remarque(s):

    À utiliser pour poncer des bois tendres, des peintures et d'autres matériaux