Exécution:
Couleur du produit: Blanc
Longueur totale: 55 m
Largeur totale: 36 mm
Description:
Le Ruban double face retriturable très résistant 3M™ R3287 est notre ruban double face blanc, doté d'un protecteur en papier enduit d'un adhésif retriturable à pouvoir d'adhésion élevé et forte résistance au cisaillement. Ce ruban est doté d'un protecteur retriturable, facile à retirer pour faciliter l'utilisation dans les applications de distribution manuelles, semi-automatisées et automatisées. C'est un choix idéal pour diverses applications d'amorçage, de fin des bobines et de jointage temporaire.
Caractéristique(s):
Dispersible dans l'eau selon TAPPI UM-213 (A)// Dispersible dans l'eau selon TAPPI UM-213 (A)
pour des épissures temporaires et continues sur des papiers couchés et non couchés// pour des épissures temporaires et continues sur des papiers couchés et non couchés
pour le début et la fin du rouleau// pour le début et la fin du rouleau
Remarque(s):
Use for core starting, roll closing and temporary splicing applications