Ruban adhésif double face hydrodispersable 3M™ R 3127, Bleu, 36 mm x 55 m, 0.11 mm

Réf.: 7100027855
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 24 Pièces
  • Etapes de la commande : 24 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Ruban adhésif

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7100027855
    EAN / GTIN 50051131176336
    Réf. fabricant 7100027855

    Description

    Exécution:

    Marque : 3M™
    couleur du produit : blanc
    Longueur totale (métrique) : 55
    Largeur totale (métrique) : 36
    ETIM Class 8.0 : EC000128

    Description:

    R3127 est notre bande repulpable fine pour le traitement des bandes, disponible en bleu, blanc, marron et rouge. Le support de ce ruban contient une fine couche de silicone antiadhésive pour éliminer la nécessité d'un support, et n'est donc pas imprimable.

    Caractéristique(s):

    haute résistance à la température
    Adhésif optimal pour les papiers & grammages les plus divers
    Dispersible dans l'eau selon TAPPI UM-213 (A)
    Faible séchage même en cas de faible humidité de l'air
    Risque minimal de saignement

    Remarque(s):

    Différents domaines, tels que le collage de début de bobine et le collage de bobine, l'épissure lente ou debout à des niveaux de cuisson moyens à élevés