Machine de fermeture de caisse carton 3M-Matic™ 3M-Matic™ 800ASB, 380V pour ruban 38mm

Réf.: 7100027588
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 4220 Pièces
  • Etapes de la commande : 4220 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100027588
EAN / GTIN 08021684493058
Réf. fabricant 7100027588

Description

Description:

La machine 800ASB 3M-Matic™ est une machine polyvalente, robuste (châssis tôle 1.5mm électro soudé et rigidifié - peinture époxy épaisse) à réglage manuel pour la fermeture de séries de cartons de même format. Version ″Small Box″, (petites boîtes) de la 800A.

Caractéristique(s):

Cadence jusqu'à 30 cartons/minute.
Entrainement par 2 bandes latérales.
Livrée avec la tête d'application 2+ brevetée 3M pour ruban jusqu'à 38mm.
Positionnement du rouleau bas en sortie possible pour un accès sans fatigue et le remplacement rapide du rubans en fin de bande.
Bandes de transport avec attache à agrafes pour changement rapide.